HEADS(ヘッズ)
レースレジバッグ
甘いピンク色に白のレースデザインのレジ袋です。袋の両端までレースが描かれた細かなこだわりが乙女心をくすぐります。優しくて柔らかい雰囲気なので、洋菓子店、女性・ベビー向け雑貨などにオススメです。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233085
LA-S
180
S
350
180×350×100
100
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233110
LA-M
240
M
450
240×450×140
140
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233128
LA-L
300
L
550
300×550×150
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください