HEADS(ヘッズ)
リーフレジバッグ
葉っぱが散らばったさわやかなグリーンのレジ袋です。葉っぱにもメッセージが書かれた遊び心のあるデザインです。お花屋さんややパン屋さんなどにオススメです。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
150
サイズ
SS
高さ(mm)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×270×80
マチ(mm)
80
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233076
HN-SS
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください