HEADS(ヘッズ)
プチフラワーレジバッグ
小さなお花がたくさんちりばめられたレジバッグです。半透明に白の小花柄は清潔感があり、女性らしい優しく甘い雰囲気です。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233040
PF-L
1パック(100枚)
270
L
520
270×520×180
180
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233049
PF-M
1パック(100枚)
240
M
450
240×450×150
150
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233058
PF-S
1パック(100枚)
180
S
350
180×350×110
110
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233067
PF-SS
1パック(200枚)
150
SS
270
150×270×80
80
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください