曜日別特売

ボヌールガゼットバッグ

ボヌールガゼットバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールガゼットバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールガゼットバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールガゼットバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールガゼットバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールガゼットバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールガゼットバッグ - HEADS(ヘッズ)ボヌールガゼットバッグ - HEADS(ヘッズ)

焼き菓子ギフトなどのお持ち帰りにオススメの小判抜きガゼット袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。またエコを意識し、原料にはリサイクルポリを10%使用しています。
癖のないデザインと優しいクリーム色のデザインは、おしゃれなお店の顔として活躍します。

仕様両面異デザイン入数(枚)100内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ63233207BNR-MGポリエチレン(ソフト) リサイクルポリ原料10%配合M200×330×100
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ63233216BNR-SGポリエチレン(ソフト)リサイクルポリ原料10%配合S160×300×90
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする