HEADS(ヘッズ)
販促ツール収納バッグ
コットン製のファスナー付き収納バッグです。大きいサイズで、高さ90cmのクリスマスツリーがぴったり入るサイズ感です。そのほかタペストリーなど店舗の販促ツールや什器を収納することができます。
仕様
ファスナー付
材質
綿
容量(L)
約40
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
840×220×220
内容量
1パック(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233514
MLT-LB
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください