曜日別特売

無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX

無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)

宅配ギフトボックスCLA・MTNシリーズのHCT2、HCT3、HCT4のサイズにご使用いただけます。点線部分を折って倒すことでスペースを拡大して調節することができます。Mサイズと組み合わせてご使用ください。

仕様ミシン目入なので高さを2段階に調整できます 片面撥水加工(内側)材質ダンボールネイビー×グレーサイズ宅配サイズ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×256×152内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×252×144内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63233609MTN-HCT1
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする