無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX

無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)

ネイビーと内側グレーの色無地が高級感漂う宅配ギフトボックスです。宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけます。内側撥水加工が施されているので冷蔵・冷凍商品にも対応しています。ミシン目入りなので、中に入れる商品のサイズに合わせてカートンの高さを2段階で調整していただけます。別売りの仕切りパーツで中の商品を固定したり、保護してご使用いただけます。

仕様片面撥水加工(内側)材質ダンボールネイビー×グレーサイズ宅配サイズ60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×146×142内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×142×134内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63233636MTN-HCT4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする