曜日別特売

クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手

クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
材質SCS13形状クロス種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63235727CR81/4
4,580
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
63235736CR103/8
4,670
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
63235745CR151/2
4,790
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
63235754CR203/4
6,760
3,388
3,727(税込)
6日以内出荷
63235770CR251
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
63235779CR321・1/4
14,940
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
63235788CR401・1/2
16,340
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
63235797CR502
24,060
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
63235806CR652・1/2
50,380
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする