日本継手(旧:JFE継手)
ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SCS13
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質(パッキン)
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63235158
U
6
1/8
¥
3,560
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
6日以内出荷
63235167
U
8
1/4
¥
3,560
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
6日以内出荷
63235176
U
10
3/8
¥
3,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
63235185
U
15
1/2
¥
4,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
63235194
U
20
3/4
¥
5,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
63235210
U
25
1
¥
7,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
63235219
U
32
1・1/4
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63235228
U
40
1・1/2
¥
11,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
63235237
U
50
2
¥
16,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
63235246
U
65
2・1/2
¥
28,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
63235255
U
80
3
¥
42,060
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
63235264
U
100
4
¥
72,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材