日本継手(旧:JFE継手)
キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SCS13
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63235395
CA
6
1/8
¥
790
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
63235404
CA
8
1/4
¥
790
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
63235420
CA
10
3/8
¥
790
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
63235429
CA
15
1/2
¥
1,080
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
63235438
CA
20
3/4
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
63235447
CA
25
1
¥
1,810
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
63235456
CA
32
1・1/4
¥
2,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
63235465
CA
40
1・1/2
¥
2,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
63235474
CA
50
2
¥
4,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
63235490
CA
65
2・1/2
¥
8,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
63235499
CA
80
3
¥
11,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
63235508
CA
100
4
¥
20,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材