日本継手(旧:JFE継手)
チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SCS13
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63234406
T
6
1/8
¥
1,750
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
63234415
T
8
1/4
¥
1,750
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
63234424
T
10
3/8
¥
1,910
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
63234440
T
15
1/2
¥
2,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
63234449
T
20
3/4
¥
2,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
63234458
T
25
1
¥
4,160
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
63234467
T
32
1・1/4
¥
6,160
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
63234476
T
40
1・1/2
¥
7,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
63234485
T
50
2
¥
10,940
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
63234494
T
65
2・1/2
¥
26,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
63234510
T
80
3
¥
35,260
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
63234519
T
100
4
¥
68,970
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材