曜日別特売

厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
材質SUS304形状厚口ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63236558AS(RP)61/8
1,090
549
604(税込)
6日以内出荷
63236567AS(RP)81/4
1,090
549
604(税込)
6日以内出荷
63236576AS(RP)103/8
1,090
549
604(税込)
6日以内出荷
63236585AS(RP)151/2
1,700
859
945(税込)
当日出荷
63236594AS(RP)203/4
2,390
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
63236610AS(RP)251
2,710
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
63236619AS(RP)321・1/4
4,220
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
63236628AS(RP)401・1/2
5,210
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
63236637AS(RP)502
7,180
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする