曜日別特売

ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
材質SCS13形状ホースニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガス角数6内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63236856HONI-81/4
1,810899
899
989(税込)
6日以内出荷
63236865HONI-103/8
1,810899
899
989(税込)
6日以内出荷
63236874HONI-151/2
2,2901,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
63236890HONI-203/4
3,9601,988
1,988
2,187(税込)
6日以内出荷
63236899HONI-251
4,9502,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
63236908HONI-321・1/4
7,4403,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
63236917HONI-401・1/2
8,8904,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
63236926HONI-502
12,3905,998
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
73549485HONI【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)151/2
2,2901,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする