日本継手(旧:JFE継手)
エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SCS13
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63234284
L
6
1/8
¥
1,210
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
63234300
L
8
1/4
¥
1,210
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
63234309
L
10
3/8
¥
1,260
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
63234318
L
15
1/2
¥
1,510
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
63234327
L
20
3/4
¥
2,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
63234336
L
25
1
¥
3,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
63234345
L
32
1・1/4
¥
4,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
63234354
L
40
1・1/2
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
63234370
L
50
2
¥
8,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
63234379
L
65
2・1/2
¥
18,620
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
63234388
L
80
3
¥
26,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
63234397
L
100
4
¥
49,470
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材