曜日別特売

テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
材質SUS304形状テーパハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63236768HS(RC)61/8
970
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
63236777HS(RC)81/4
970
489
538(税込)
当日出荷
63236786HS(RC)103/8
970
489
538(税込)
3日以内出荷
63236795HS(RC)151/2
1,490
749
824(税込)
4日以内出荷
63236804HS(RC)203/4
2,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63236820HS(RC)251
2,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63236829HS(RC)321・1/4
4,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63236838HS(RC)401・1/2
4,480
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
63236847HS(RC)502
6,220
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする