日本継手(旧:JFE継手)
45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SCS13
形状
45°エルボ
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63235605
45°L
6
1/8
¥
2,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
63235614
45°L
8
1/4
¥
2,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
63235630
45°L
10
3/8
¥
2,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
63235639
45°L
15
1/2
¥
2,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
63235648
45°L
20
3/4
¥
3,610
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
63235657
45°L
25
1
¥
4,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
63235666
45°L
32
1・1/4
¥
6,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
63235675
45°L
40
1・1/2
¥
8,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
63235684
45°L
50
2
¥
11,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
63235700
45°L
65
2・1/2
¥
20,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
63235709
45°L
80
3
¥
25,410
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
63235718
45°L
100
4
¥
45,540
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材