日本継手(旧:JFE継手)
径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SCS13
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63236935
RNI
8×6
1/4×1/8
¥
1,260
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
63236944
RNI
10×8
3/8×1/4
¥
1,260
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
63236960
RNI
15×8
1/2×1/4
¥
1,810
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
63236969
RNI
15×10
1/2×3/8
¥
1,810
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
63236978
RNI
20×10
3/4×3/8
¥
2,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
63236987
RNI
20×15
3/4×1/2
¥
2,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
63236996
RNI
25×10
1×3/8
¥
3,460
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
63237005
RNI
25×15
1×1/2
¥
3,460
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
63237014
RNI
25×20
1×3/4
¥
3,460
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
63237030
RNI
32×15
1・1/4×1/2
¥
5,790
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
63237039
RNI
32×25
1・1/4×1
¥
5,790
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
63237048
RNI
40×20
1・1/2×3/4
¥
8,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
63237057
RNI
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
8,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
63237066
RNI
50×40
2×1・1/2
¥
13,470
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材