曜日別特売

ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63234914NI61/8
910
459
505(税込)
6日以内出荷
63234930NI81/4
910
459
505(税込)
6日以内出荷
63234939NI103/8
910
459
505(税込)
5日以内出荷
63234948NI151/2
1,210
599
659(税込)
6日以内出荷
63234957NI203/4
1,910
959
1,055(税込)
当日出荷
63234966NI251
2,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63234975NI321・1/4
3,460
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
63234984NI401・1/2
4,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
63235000NI502
6,710
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
63235009NI652・1/2
12,160
6,088
6,697(税込)
6日以内出荷
63235018NI803
18,010
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
63235027NI1004
27,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする