日本継手(旧:JFE継手)
ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SUS304
形状
ストレートハーフソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63236436
HS(RP)
6
1/8
¥
540
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
63236445
HS(RP)
8
1/4
¥
540
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
63236454
HS(RP)
10
3/8
¥
540
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
63236470
HS(RP)
15
1/2
¥
550
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
63236479
HS(RP)
20
3/4
¥
820
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
63236488
HS(RP)
25
1
¥
1,150
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
63236497
HS(RP)
32
1・1/4
¥
1,640
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
63236506
HS(RP)
40
1・1/2
¥
1,930
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
63236515
HS(RP)
50
2
¥
2,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
63236524
HS(RP)
65
2・1/2
¥
5,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
63236540
HS(RP)
80
3
¥
6,990
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
63236549
HS(RP)
100
4
¥
12,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材