日本継手(旧:JFE継手)
テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SUS304
形状
テーパソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63236646
S(RC)
6
1/8
¥
1,210
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
63236655
S(RC)
8
1/4
¥
1,210
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
63236664
S(RC)
10
3/8
¥
1,210
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
63236680
S(RC)
15
1/2
¥
1,810
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
63236689
S(RC)
20
3/4
¥
2,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
63236698
S(RC)
25
1
¥
3,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
63236707
S(RC)
32
1・1/4
¥
5,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
63236716
S(RC)
40
1・1/2
¥
5,610
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
63236725
S(RC)
50
2
¥
7,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
63236734
S(RC)
65
2・1/2
¥
14,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
63236750
S(RC)
80
3
¥
19,360
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
6日以内出荷
63236759
S(RC)
100
4
¥
34,950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材