曜日別特売

径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63235815RL10×83/8×1/4
1,810
899
989(税込)
6日以内出荷
63235824RL15×81/2×1/4
2,010
999
1,099(税込)
6日以内出荷
63235840RL15×101/2×3/8
2,010
999
1,099(税込)
6日以内出荷
63235849RL20×103/4×3/8
3,120
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
63235858RL20×153/4×1/2
3,120
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
63235867RL25×151×1/2
4,310
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
63235876RL25×201×3/4
4,310
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
63235885RL32×251・1/4×1
6,220
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
63235894RL40×321・1/2×1・1/4
7,910
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
63235910RL50×322×1・1/4
11,100
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
63235919RL50×402×1・1/2
11,100
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする