曜日別特売

ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
材質SUS304形状ストレートソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63235036S(RP)61/8
660
339
373(税込)
6日以内出荷
63235045S(RP)81/4
660
339
373(税込)
4日以内出荷
63235054S(RP)103/8
660
339
373(税込)
6日以内出荷
63235070S(RP)151/2
710
359
395(税込)
6日以内出荷
63235079S(RP)203/4
1,020
519
571(税込)
6日以内出荷
63235088S(RP)251
1,420
719
791(税込)
6日以内出荷
63235097S(RP)321・1/4
2,010
999
1,099(税込)
6日以内出荷
63235106S(RP)401・1/2
2,410
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
63235115S(RP)502
3,610
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
63235124S(RP)652・1/2
6,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
63235140S(RP)803
8,600
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
63235149S(RP)1004
14,990
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする