曜日別特売

プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63235280P61/8
580
299
329(税込)
6日以内出荷
63235289P81/4
580
299
329(税込)
6日以内出荷
63235298P103/8
600
299
329(税込)
6日以内出荷
63235307P151/2
950
479
527(税込)
3日以内出荷
63235316P203/4
1,280
649
714(税込)
3日以内出荷
63235325P251
1,810
899
989(税込)
6日以内出荷
63235334P321・1/4
2,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
63235350P401・1/2
2,610
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
63235359P502
3,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63235368P652・1/2
8,710
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
63235377P803
10,810
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
63235386P1004
18,760
9,388
10,327(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする