日本継手(旧:JFE継手)
径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SCS13
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63236208
RT
10×8
3/8×1/4
¥
2,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
63236217
RT
15×8
1/2×1/4
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
63236226
RT
15×10
1/2×3/8
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
63236235
RT
20×8
3/4×1/4
¥
3,790
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
63236244
RT
20×10
3/4×3/8
¥
3,790
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
63236260
RT
20×15
3/4×1/2
¥
3,790
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
63236269
RT
25×8
1×1/4
¥
5,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
63236278
RT
25×10
1×3/8
¥
5,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
63236287
RT
25×15
1×1/2
¥
5,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
63236296
RT
25×20
1×3/4
¥
5,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
63236305
RT
32×15
1・1/4×1/2
¥
8,390
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
63236314
RT
32×20
1・1/4×3/4
¥
8,390
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
63236330
RT
32×25
1・1/4×1
¥
8,390
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
63236339
RT
40×10
1・1/2×3/8
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63236348
RT
40×15
1・1/2×1/2
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63236357
RT
40×20
1・1/2×3/4
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63236366
RT
40×25
1・1/2×1
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63236375
RT
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63236384
RT
50×15
2×1/2
¥
14,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
63236400
RT
50×20
2×3/4
¥
14,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
63236409
RT
50×25
2×1
¥
14,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
63236418
RT
50×32
2×1・1/4
¥
14,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
63236427
RT
50×40
2×1・1/2
¥
14,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材