日本継手(旧:JFE継手)
ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
材質
SCS13
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63235517
SL
6
1/8
¥
2,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
63235526
SL
8
1/4
¥
2,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
63235535
SL
10
3/8
¥
2,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
63235544
SL
15
1/2
¥
2,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
63235560
SL
20
3/4
¥
3,610
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
63235569
SL
25
1
¥
4,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
63235578
SL
32
1・1/4
¥
7,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
63235587
SL
40
1・1/2
¥
9,130
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
63235596
SL
50
2
¥
13,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材