HEADS(ヘッズ)
フラワーカーペットPPスタンドバッグ
きれいな花々がカーペットのように敷き詰められたデザインのスタンドバッグです。母の日だけでなく年中お使いいただけるアイテムです。
仕様
両面異デザイン
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)
160
高さ(mm)
210
奥行(mm)
70
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233846
FWC-OSB2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください