曜日別特売

ボヌールデコレーションボックス

ボヌールデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)ボヌールデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)ボヌールデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)ボヌールデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)ボヌールデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)ボヌールデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)

3号サイズのケーキにぴったりな箱。グレーのデコレーションケーキボックスです。サイドに窓があるので、お渡しの際に中身を確認することができます。グレーの色合いがフルーツなどのデコレーションをより引きたてます。



<お詫びとお知らせ>

こちらの商品は仕様変更中のため次回の入荷日は未定となっております。入荷目処がつきましたら改めてお知らせいたします。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが今しばらくお待ちくださいませ。

仕様
両面同デザイン
天面保冷剤ポケット付
食品対応
材質紙、PP(透明)グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×115、窓サイズ:W74×H42mm内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63233916BNR-DE3
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする