曜日別特売

無地デコレーションボックス

無地デコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)無地デコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)無地デコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)無地デコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)無地デコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)無地デコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)

3号サイズのケーキにぴったりな無地のデコレーションケーキボックスです。サイドに窓があるので、お渡しの際に中身を確認することができます。

仕様
天面保冷剤ポケット付
食品対応
材質紙、PP(透明)オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×115、窓サイズ:W74×H42mm内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63233968M-DE3
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする