レットルプラスチックトレイ

レットルプラスチックトレイ - HEADS(ヘッズ)レットルプラスチックトレイ - HEADS(ヘッズ)レットルプラスチックトレイ - HEADS(ヘッズ)レットルプラスチックトレイ - HEADS(ヘッズ)レットルプラスチックトレイ - HEADS(ヘッズ)レットルプラスチックトレイ - HEADS(ヘッズ)レットルプラスチックトレイ - HEADS(ヘッズ)レットルプラスチックトレイ - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

常温・冷凍両対応のPP素材のケーキトレイです。カットのロールケーキやスティックケーキなど、くずれやすく、袋に入れにくいものもこのトレイを使用することでキレイにセットできます。

入数(個)100材質PP[半透明]仕様片面デザイン対応食品/冷凍耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-20内容量1パック(100枚)
注意
※過度な衝撃は割れ・ゆがみ等の原因になります。
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※揚げたてのフライなど、熱いものを直接入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(個)
耐熱温度(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63234074LTL-PLT1100110105(88)×25×105(88)正方形/冷凍可
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63234090LTL-PLT2100110165(150)×25×36(25)長方形/冷凍可
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: カットしたロールケーキを個包装で販売する時に使用
その他業種

大きめのロールケーキを乗せていますが、サイズ感もちょうどよく、使いやすいです。
ロールケーキを邪魔しないシンプルでオシャレなデザインが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする