ラメールジップ付バッグ

ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ)

冷凍ケース内でもお使いいただける冷凍対応のジップバッグです。ヨーロピアンタイルのデザインでショーケースや焼菓子コーナーをおしゃれに演出できます。
ラメールとはフランス語で「海」。爽やかで上品なデザインが夏の売り場におすすめのシリーズです。

仕様食品対応 冷凍対応、両面異デザイン ジップ付 サイドシール 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] サイズXS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170(100)×220×70 内容量1パック(30枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63231789 LMR-NZXS
オープン
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする