HEADS(ヘッズ)
メタリックツートーンカラーリボン
裏表で反転したデザインが特徴的なパープルのツートーンカラーのリボンです。光沢のある素材が、ギフトに高級感と華やかさをプラスします。
仕様
両面異デザイン
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
パープル
長さ(m)
20
内容量
1パック(1巻)
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63232909
MTC-R6
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください