曜日別特売

無地SGポストギフトボックス

無地SGポストギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地SGポストギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地SGポストギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地SGポストギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地SGポストギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地SGポストギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地SGポストギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地SGポストギフトボックス - HEADS(ヘッズ)

光沢のあるシルバーグレーがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。

材質ダンボールシルバーグレー内容量1パック(20枚)
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63233566MSG-PGB1A4-厚み30mm外寸:340×30×225、内寸:338×27×221
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233575MSG-PGB2A4-厚み20mm外寸:340×20×225、内寸:338×17×221
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233584MSG-PGB3A5-厚み30mm外寸:230×30×165、内寸:228×27×161
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233600MSG-PGB4A5-厚み20mm外寸:230×20×165、内寸:228×17×161
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする