曜日別特売

USB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ

USB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ - STYLEDUSB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ - STYLEDUSB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ - STYLEDUSB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ - STYLED

高出力最大30W PD(Power Delivery)対応 Type-Cポート搭載。
スマホからノートPCまでPower Deliveryに対応した多くの端末を使用可能。
Type-Aポートは接続機器の必要電流を自動認識して充電可能。
手のひらサイズのモバイル電源タップ。
電源コードが本体に収納できる便利なデザインだから、かばんなどに入れてもかさばりません。
便利で使いやすい3口コンセント、合計1400Wまでの電気製品を接続可能。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×25×120口数3個口定格出力AC100V 14A 50/60Hz 合計1400WまでUSBポート数Type-A:3ポート、Type-C:1ポート電源コード(cm)約25定格入力AC100V 50/60Hz内容量1個
注意
※各種機器への充電の際は、機器付属のケーブルのご使用を推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63237949HMCP3U4-C30W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする