曜日別特売

スマートデザイン フリーボックス

スマートデザイン フリーボックス - Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックス - Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックス - Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックス - Panasonic(パナソニック)

【使用条件】
日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。
木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。
また、取付面が平らであること。
配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。

セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※高温・多湿、水や油の蒸気、ほこりの多い環境にならないようにしてください。
※振動や衝撃などを加えないでください。
※ドアは確実に閉めてご使用ください。
※ドア下部に南京錠(ツル径 Φ8 mm 以下・巾50 mm 以上)を取付ける事が可能です。
※フリーボックスの前面には、ものを置かないでください。
※表面の汚れは乾いた布または中性洗剤を軽く湿らせた布で拭き取ってください。(薬品やアルカリ系・酸性系などの洗剤は使用しないでください)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63231396BQKNF841Sホワイトシルバー
65,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63231405BQKNF841Qシャンパンブロンズ
65,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63231414BQKNF841Wホワイト
65,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63231430BQKNF841Bブラック
65,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする