曜日別特売

台形OPPバッグ

台形OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)台形OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)台形OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径21cm以下の型で焼き上げた、高さ11~13cmのシフォンケーキにおすすめ。側面が垂直な型で焼かれた背の高いシフォンケーキにぴったりです。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。

仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)225(145)×140内容量1パック(100枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63232017DK-OPB4
オープン
549
604(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63232017
2026-02-10
用途: お菓子のラッピング
飲食業

17センチのシフォンケーキ 1/8 カットのラッピングに ちょうど良い大きさでした。
シートの厚みも、程よくて 綺麗に包めます。

2024-08-09
用途: カットシフォンの梱包
palapaLa pOna製造業

ジャストフィットでシフォンが綺麗に見えるので購入してよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする