曜日別特売

台形OPPバッグ

台形OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)台形OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)台形OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)
(4件のレビュー)

カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径18cm以下の型で焼き上げた、高さ9cm以下のシフォンにおすすめ。8等分にカットしてシフォンケーキが分厚くなっても対応できるように口が大きく開いています。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。

仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)200(105)×120内容量1パック(100枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63232008DK-OPB3
オープン
469
516(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63232008
2025-08-12
用途: シフォンケーキカットを入れております。
製造業

17㌢型8等分に使っております。
きっちり収まりと綺麗に見えます。
不器用な私には大変ありがたい袋です。

1が参考にしています
2025-03-19
用途: ぴったり
卸売・小売業

17cmシフォン8等割でぴったり!!とてもいいです。袋もしっかりしていて入れやすいですよ。

対象商品 : 63232008
2024-08-18
用途: シフォンケーキ販売用
製造業

私が作るシフォンケーキにピッタリ
入るので良かったです

対象商品 : 63232008
2024-04-27
用途: シフォンケーキの包装
飲食業

シートより簡単に包装できるので使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする