曜日別特売

ホンダ電源取出しケーブル

ホンダ電源取出しケーブル - Beat-Sonicホンダ電源取出しケーブル - Beat-Sonic

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット
ホンダ純正ナビから電源を取出すケーブルです。
ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cmです。
カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。

配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm内容量1個
注意
※ACC(アクセサリー電源)は、1A以下でご使用ください。
※カプラーはツメのロックがかかるまで押込んで、確実に接続してください。
※カプラーを抜くときはロック部分を押しながら、カプラーを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、断線やカプラーから配線が抜ける恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63234196BH19
4,950
4,826
5,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
63234205BH20
4,950
4,826
5,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする