曜日別特売

トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブル

トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブル - Beat-Sonic

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット
トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。
ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。
カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。

配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm内容量1個
注意
※ディーラーオプションナビには適合しません。
※一部のディスプレイオーディオに適合しない車種があります。
※ACC(アクセサリー電源)は、1A以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63234187BH12
4,950
4,826
5,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする