FMTジャパン(リタプラス)
燃料運搬容器
危険物取扱資格・免許不要で使用可能
UN規格を取得した、消防法適合の給油機能付き運搬容器
オートストップガンを搭載。満タンになったら自動で注油ストップ
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※地方自治体の「 火災予防条例」 により、少量危険物取扱届出が必要な場合があります。
※事前にお客様にて、所轄の消防署、消防局に要否をご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
吐出量(L/min)
容器容量(L)
ヒューズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63237994
mobiMASTER-960L
1400×1050×1143
本体:96、満タン時:912
35
960
30A
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63238010
mobiMASTER-960L
1400×1050×1143
本体:96、満タン時:912
54
960
30A
オープン
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63238019
mobiFITT-350L
1210×808×782
本体:51、満タン時:349
35
350
30A
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63238028
mobiMASTER-430L
1200×800×912
本体:60、満タン時:426
54
430
40A
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63238037
mobiMASTER-430L
1200×800×912
本体:60、満タン時:426
54
430
25A
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63238046
mobiFITT-190L
1200×800×625
本体:43、満タン時:212
35
190
25A
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63238055
mobiFITT-190L
1200×800×625
本体:43、満タン時:212
35
190
25A
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
軽油灯油運搬容器
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった