アルミス
ブロワバキュ-ム
強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!
用途
作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。
材質
スチール・ABS樹脂
質量(kg)
約3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
12
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1200
風速(m/s)
(高速・低速)約61・49
ノズル口径(Φmm)
約73
最大風量(m
3
/min)
(高速・低速)約8・6
定格時間(分)
約30
ダストバック(L)
約40
コード長さ(cm)
約40
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約16×116×33
内容量
1台
注意
※延長コードは付属しておりません。お客様ご自身でご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63239175
ABV-1200W
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった