YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様
●クリップくわえ幅:平行時約30mm
材質
鉄
質量(g)
約570
消費電力(W)
17まで(LED電球専用)
口金
E26
コード長さ(m)
約1
本体寸法(mm)
本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105
定格周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
灯数
1灯
防水性
防雨型(IPX3相当)
電球の種類
屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63284000
CWXELP06GM
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください