曜日別特売

ディスクグラインダー

ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)ディスクグラインダー - SHINKO(新興製作所)
(1件のレビュー)

前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。
ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。
豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。
手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。

用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283966ACDG-100
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 鋼材の切断

サンダーの使用は初めてでしたが、片持ち式のL型カーポート(鋼製)
の柱切断に使用しました。簡単に切断出来ましたリーズナブルな価格で大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする