TAKAGI(高儀)
JISペンチ
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
719
~
税込
¥
791
~
(62)
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途
電気工事・金属細工・針金加工
材質
機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)
305
呼び寸法(mm)
175
刃部硬度
HRC58~64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×188×19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63255519
TPー175
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください