曜日別特売

JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2

用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63255494TPー150
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする