伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋 弁当用 バイオマスポリエチレン25%配合
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク認定)
材質
ポリエチレン(HDPE)(バイオマス度25%)
色
乳白
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63283720
IBP27-LS
245
0.013
S
365
165
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
63283729
IBP27-LL
270
0.014
L
435
210
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください