取っ手付きポリ袋 バイオ25

取っ手付きポリ袋 バイオ25 - 伊藤忠リーテイルリンク取っ手付きポリ袋 バイオ25 - 伊藤忠リーテイルリンク取っ手付きポリ袋 バイオ25 - 伊藤忠リーテイルリンク取っ手付きポリ袋 バイオ25 - 伊藤忠リーテイルリンク

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合です(バイオマスマーク認定)

材質ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン25%)乳白内容量1袋(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
63283747VBTB-12WB1800.012No.12380110
オープン
179
197(税込)
当日出荷
-
63283765VBTB-30WC2550.014No.30480135
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
63283774VBTB-45WC2950.017No.45530145
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
63283738VBTB-08WB1600.012No.834090
オープン
取扱い終了
-
63283756VBTB-25WC2150.012No.25430125
オープン
取扱い終了
-
63283790VBTB-60WC3450.02No.60580145
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする