伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋シルバー
中身が見えにくいレジ袋です。
薬局等のレジ袋に
材質
HDPE
色
シルバー
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63283598
VCJ-8S
No.8
160
360
90
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
63283607
VCJ-12S
No.12
180
410
110
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
63283616
VCJ-20S
No.20
210
460
140
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
63283625
VCJ-45S
No.45
300
530
140
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
63283634
VCJ-60S
No.60
350
600
150
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください