曜日別特売

大容量レジ袋

大容量レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量レジ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

厚みしっかり、大きいものも入れられる大型のレジ袋です。

材質HDPE乳白内容量1袋(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283650VCJ-BNHS4500.02S800200
オープン
409
450(税込)
当日出荷
63283659VCJ-BNHM5500.023M900250
オープン
579
637(税込)
当日出荷
63283668VCJ-BLNHF6200.035布団用1000340
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63283668
2025-12-04
用途: 物を他所に移動する際に使用する
医療・福祉・介護関連業

物を多量に入れて他所に移動させる際に使用しております。
なかなか満足な大きさのレジ袋がなく、この商品を見つけた時は喜びました。
大きさもさながら、丈夫な厚さがありとても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする