伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋 乳白
大量使いにおすすめなレジ袋です。
店舗用消耗資材。ゴミ袋としても。
材質
HDPE
色
乳白
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63283546
VCJ-8NH
160
0.012
No.8
340
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63283555
VCJ-12NH
180
0.012
No.12
380
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
63283564
VCJ-20NH
210
0.014
NO.20
460
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
63283580
VCJ-30NH
260
0.015
No.30
480
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
63283589
VCJ-45NH
300
0.018
No.45
530
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください