曜日別特売

コンクリートミキサー車用 洗車袋

コンクリートミキサー車用 洗車袋 - ZEROコンクリートミキサー車用 洗車袋 - ZEROコンクリートミキサー車用 洗車袋 - ZEROコンクリートミキサー車用 洗車袋 - ZEROコンクリートミキサー車用 洗車袋 - ZEROコンクリートミキサー車用 洗車袋 - ZEROコンクリートミキサー車用 洗車袋 - ZERO
(1件のレビュー)

コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。
生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。
底部の縫製部は内側から防水処理加工

用途コンクリートミキサー車用の洗車袋材質ポリエルテル帆布黄色危険物の類別非危険物内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63291000-上430Φ、下250Φ、深さ500、ロープ600、厚み約0.6標準
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63291009-上400Φ、下250Φ、深さ450、ロープ600、厚み約0.6小型
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: ミキサー車洗車時
頸城運送倉庫株式会社木田営業所運輸・通信業

軽くて素材も柔らかく使いやすいです。後は耐久性がどうか。
大型ミキサー車で使用していますが小さいタイプでも節水すれば問題なく
使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする